YW006 枠養生材枠太郎 エムエフ 79681238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YW006 枠養生材枠太郎 エムエフ 79681238
YW006 枠養生材枠太郎 エムエフ 79681238

枠養生材枠太郎

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード79681238品番YW006
参考基準価格(税別)¥1,334販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

窓台などにテープで止めるだけの簡単施工です。
カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
表面の青い部分が衝撃から、裏面の白いソフトシートが砂・石膏ボードの粉から部材を護ります。
ダンボールだけでは頼りなく見た目も悪い玄関の上がり框の養生に利用できます。

用途窓台・腰高窓の額縁・屋内開口枠・上がり框・カウンター養生に。トラスコ品番790-1607材質表面:低反発ポリプロピレン、裏面:発泡ポリエチレン長さ(mm)855幅(mm)110厚さ(mm)5スカイブルー高さ(mm)30奥行(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする