曜日別特売
AZ50199-108-L 空調服用ジャケット(空調服TM) アイトス 79681789

空調服用ジャケット(空調服TM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1着注文コード79681789品番AZ50199-108-L
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

空調服用のベストです。
杢調の生地でスポーツテイストなベストです。
脇下に保冷剤を収納できるポケットが付いています。

トラスコ品番226-7321材質ポリエステル100%杢ネイビーサイズL胸囲(cm)120着丈(cm)75裄丈(cm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする