AZ50195-003-3L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ50195-003-3L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681834
AZ50195-003-3L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681834
AZ50195-003-3L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681834
AZ50195-003-3L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681834
AZ50195-003-3L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681834
AZ50195-003-3L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681834
AZ50195-003-3L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681834
AZ50195-003-3L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681834
AZ50195-003-3L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681834

物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ3L
シルバーグレー
内容量1着注文コード79681834品番AZ50195-003-3L
参考基準価格(税別)¥10,310販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)
6,790

スペーサーパッド(別売りAZ865939-010)のと組み合わせで運転時でも背中に空気が流れます。
大型マルチポケットで収納力があります。
反射材使用しています。
軽量です。

用途物流業トラスコ品番368-5700材質ポリエステル100%シルバーグレーサイズ3L胸囲(cm)132肩幅(cm)50着丈(cm)72
注意
※ファン・バッテリーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする