AZ50195-008-L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681920

AZ50195-008-L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681920
AZ50195-008-L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681920
AZ50195-008-L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681920
AZ50195-008-L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681920
AZ50195-008-L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681920
AZ50195-008-L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681920
AZ50195-008-L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681920
AZ50195-008-L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681920
AZ50195-008-L 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス 79681920

物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード79681920品番AZ50195-008-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

スペーサーパッド(別売りAZ865939-010)のと組み合わせで運転時でも背中に空気が流れます。
大型マルチポケットで収納力があります。
反射材使用しています。
軽量です。

用途物流業トラスコ品番368-5645材質ポリエステル100%ネイビーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)46着丈(cm)68
注意
※ファン・バッテリーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする