曜日別特売
WB0903-MN04SP オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業) 79682349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB0903-MN04SP オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業) 79682349
WB0903-MN04SP オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業) 79682349
WB0903-MN04SP オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業) 79682349
WB0903-MN04SP オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業) 79682349
WB0903-MN04SP オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業) 79682349
WB0903-MN04SP オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業) 79682349
WB0903-MN04SP オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業) 79682349
WB0903-MN04SP オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業) 79682349

オフトーンマグネットパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
MN柄04
内容量1箱(2枚)注文コード79682349品番WB0903-MN04SP
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。
スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。
スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。
簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。
色の組合せ自由です。

用途
応接室・会議室に。
商談スペースに。
スチール間仕切りある個室に。
反響音が著しい部屋に。
テレビ会議室などで音が反響する部屋に。
トラスコ品番538-1609セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット全長(mm)450MN柄04高さ(mm)33品名オフィス向け吸音パネル本体寸法(mm)奥行33本体寸法(mm)高さ450本体寸法(mm)幅450外幅(mm)(内径)450
注意
※強力な磁気に弱いものは近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする