曜日別特売
MD-1A 目玉クリップ サンケーキコム 79682629

MD-1A 目玉クリップ サンケーキコム 79682629
MD-1A 目玉クリップ サンケーキコム 79682629
MD-1A 目玉クリップ サンケーキコム 79682629
MD-1A 目玉クリップ サンケーキコム 79682629
MD-1A 目玉クリップ サンケーキコム 79682629

目玉クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)
サイズ
内容量1箱(20個)注文コード79682629品番MD-1A
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。

トラスコ品番555-1940材質スチール(ニッケルメッキ)幅(mm)65寸法(mm)挟口:65シルバーサイズ綴じ枚数約110枚サイズ(mm)56×65×32RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする