サンケーキコム
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(60個)
サイズ
小小
大
中
小
小小
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
79682656
品番
MD-4A
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。
トラスコ品番
555-1941
材質
スチール(ニッケルメッキ)
幅(mm)
30
寸法(mm)
挟口:30
色
シルバー
サイズ
小小
綴じ枚数
約60枚
サイズ(mm)
31×30×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応