曜日別特売
99136 工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent替芯 ピカマーカー 79682830

工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent替芯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4本)注文コード79682830品番99136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。
油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。
マーキングは長時間持続します。
芯は交換式で経済的です。
芯は乾燥しにくく長く使用できます。
回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途
木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番580-4172材質顔料寸法(mm)ペン先:10温度範囲(℃)-10~40繰り返し・詰め替え対応
注意
※40°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 作業
建設業・工事業

最初ケースを開けるのに手こずった。考えられたケースではある。子供が誤って口にしないようにの配慮であろう。中身はいつもの使いやすくて良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする