FRQ.18 カラーチェック洗浄液 FR-Q 18L タセト 79683374

カラーチェック洗浄液 FR-Q 18L

商品レビューを投稿する
内容量1缶注文コード79683374品番FRQ.18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。

トラスコ品番338-5323透明容量(mL)18000種類液:洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする