281755 エドマレベルスクリュー エドマ(EDMA) 79683855

エドマレベルスクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプ十字型
トラスコ品番506-8770
内容量1袋(200個)注文コード79683855品番281755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。
乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。
スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。
スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。
カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。
スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。

用途タイル施工に。トラスコ品番506-8770セット内容スペーサー×200個材質樹脂幅(mm)調整可能目地:3厚さ(mm)適合タイル:3~20全長(mm)65タイプ十字型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする