MCG100-M ウレタンコーティング手袋 ミドリ安全 79684029

ウレタンコーティング手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
【本体】ホワイト【リスト】ブルー
全長(cm)22.1
内容量1袋(10双)注文コード79684029品番MCG100-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ウーリーナイロン編手袋の手のひら側だけにポリウレタン樹脂をコーティングしています。
通気性が良く、ムレにくく、ソフトで長時間の作業にも快適です。
手袋からのホコリの発生が少ない、クリーンな作業に適しています。
手にぴったりフィットし、滑りにくい手袋ですので、指先を使う細かな作業に適しています。

用途製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃などに。トラスコ品番323-9895材質表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン100%編手厚さ(mm)10【本体】ホワイト【リスト】ブルーサイズM全長(cm)22.1中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17ゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする