つくし工房
安全帯フック用蛍光シール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
縦(mm)
122
122
105
トラスコ品番
824-6306
824-6306
824-6307
824-6308
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1枚)
注文コード
79684047
品番
BL-301
参考基準価格(税別)
¥286
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。
用途
安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。
トラスコ品番
824-6306
材質
蛍光ステッカー
色
蛍光レッド
縦(mm)
122
横(mm)
150