曜日別特売
BL-301S 安全帯フック用蛍光シール つくし工房 79684056

安全帯フック用蛍光シール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)105
トラスコ品番824-6307
内容量1袋(1枚)注文コード79684056品番BL-301S
参考基準価格(税別)¥342販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。

用途
安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。
トラスコ品番824-6307材質蛍光ステッカー蛍光レッド縦(mm)105横(mm)150表示内容腰より上に!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする