ピカマーカー
建築用シャープペンシルDry用カラーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
79684214
品番
55801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
3030のエンドキャップカラーを変更できます。
作業者、搭載した芯の違いによって色分けできます。
使いたい3030を一目で識別できます。
用途
3030エンドキャップ交換用に。
トラスコ品番
564-7952
セット内容
キャップカラー:緑、白、赤、青、黄(各1個)
材質
樹脂
色
緑/白/赤/青/黄(各1個)
繰り返し・詰め替え
対応