曜日別特売
85152-25-225 防水セフティシューズ85152 ジーベック 79684589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水セフティシューズ85152

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)22.5
チャコールグレー
内容量1足注文コード79684589品番85152-25-225
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

5cm/5時間の防水仕様と耐滑で雨の日や水場でも快適な履き心地です。

用途一般作業に。トラスコ品番487-7575材質先芯:鋼、甲被:メッシュ、靴底:EVA+ラバーチャコールグレーサイズ(cm)22.5足幅EEE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする