85152-80-260 防水セフティシューズ85152 ジーベック 79684799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水セフティシューズ85152

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)26
イエロー
内容量1足注文コード79684799品番85152-80-260
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

5cm/5時間の防水仕様と耐滑で雨の日や水場でも快適な履き心地です。

用途
一般作業に。
トラスコ品番487-8127材質先芯:鋼、甲被:メッシュ、靴底:EVA+ラバーイエローサイズ(cm)26足幅EEE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする