曜日別特売
EDR3S43118 コンクリートドリルエンデロクロス 3本セット 神王工業 79685246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートドリルエンデロクロス 3本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)4.3
内容量1セット(3本)注文コード79685246品番EDR3S43118
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。
アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。
特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。

用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。トラスコ品番256-4022適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus刃径(mm)4.3適合アンカーコンクリートビス M5下穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする