関西パテ化工
強靭ゴムパテNEO 0.6KGセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79685325
品番
501052
参考基準価格(税別)
¥33,614
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤です。
主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。
1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れづらくなり作業性良好です。
用途
振動のある金属製設備機器の補修に。
ベルコン、ジャバラ等のゴム製設備の補修に。
トラスコ品番
577-0894
セット内容
0.6kgset:主剤0.54kg・硬化剤0.06kgset・木ヘラ
材質
ウレタン樹脂
容量(kg)
0.6
可使時間(分)
6~9
硬化時間(時間)
10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.6L
危険物の性状
非水溶性