丸和ケミカル
白綿スムス手袋 マチなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
全長(cm)
22.5
21.5
22.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース
注文コード
79685955
品番
5008-M
参考基準価格(税別)
¥1,418
販売価格(税込)
¥1,010
販売価格(税別)
¥
918
バスケットに入れる
良質な綿を使用したスムス手袋です。
用途
軽作業。
検品作業。
精密作業。
トラスコ品番
135-2096
材質
綿
厚さ(mm)
0.5
色
【本体】ホワイト【リスト】ホワイト
サイズ
M
タイプ
マチなし
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応