キクロン
カラースポンジ10P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
グリーン
ピンク
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
79686034
品番
Y-02
参考基準価格(税別)
¥1,656
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
弾力があり高密度で耐久性に優れたスポンジ単体品です。
トラスコ品番
508-9788
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
40
色
グリーン
縦(mm)
115
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応