キクロン
カラースポンジ10P
商品レビューを投稿する
色
イエロー
ピンク
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
79686050
品番
Y-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,656
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
弾力があり高密度で耐久性に優れたスポンジ単体品です。
トラスコ品番
509-9326
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
40
色
イエロー
縦(mm)
115
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応