八幡ねじ
強力マグネットフック 丸型 耐荷重2.5kg(2個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
79686086
品番
4944825545741
参考基準価格(税別)
¥1,376
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
超強力磁石(ネオジウム磁石)を使用しています。
用途
キッチン用品、キーホルダーなどの保管に使用。
磁石の付く平らな面に取り付ける。
金属製の棚や机、冷蔵庫、洗濯機、ロッカーなどの金属塗装面に取り付け可能。
トラスコ品番
469-6016
材質
フック部:ステンレス
タイプ
丸形
使用荷重(kg)
目安:約2.5(静止荷重)
注意
※
※凹凸になっている場所、金属の面積が少ない場所、ステンレス(種類による)、アルミ、木製品などの磁石の付かない材質やオーブンなどの高温になる場所には取り付けできません。