パイロット
ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
インク色
レッド
レッド
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
79686427
品番
LP3RF12S5-R
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ゲルインキボールペン ジュースアップの替芯です。
ジュースアップ0.5mmに適合しております。
用途
紙への筆記
トラスコ品番
385-2919
材質
軸:樹脂
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
111
芯径(mm)
0.5
線幅(mm)
筆記:0.25
インク色
レッド
繰り返し・詰め替え
対応