付属品格納ケース、スパナ (No.301336)1個、電池1個、取扱説明書、検査成績書、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様スピンドルねじピッチ:2m測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)5~40電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001本体質量(g)265測定力(N)7~12平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示平行度(μm)1データ出力デジマチックd1電池寿命(連続時間)約4000位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60入出力デジマチックS1最大許容誤差(μm)JMPE:±1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番293-140-40校正証明書一般校正電池寿命(年)通常の使用状態約2