E28RV20 充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス) 79687705

製品画像

E28RV20 充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス) 79687705
E28RV20 充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス) 79687705
E28RV20 充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス) 79687705
E28RV20 充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス) 79687705
E28RV20 充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス) 79687705
E28RV20 充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス) 79687705

充電式LEDライト E28R V2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79687705品番E28RV20
参考基準価格(税別)¥16,660販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。
複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。
誤作動を防ぐロックアウト機能付き。

用途
毎日の通勤などの日常使いに
キャンプ・ハイキングに。
災害備蓄品として。
付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書仕様2wayボディクリップ付きトラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする