製品画像
PETZL
ティカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
グレー
グレー
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79687845
品番
E061AA00
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。
赤色光付き。
仕様
充電バッテリー『コア』使用可能
トラスコ品番
540-0633
幅(mm)
66
色
グレー
高さ(mm)
39
奥行(mm)
34
保護等級
IPX4
使用電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
70
最大点灯時間
110時間