製品画像
PETZL
アクティックコア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
レッド
グレー
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79687958
品番
E065AA03
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,700
¥
9,998
バスケットに入れる
広範囲、また強い光の遠距離照射を備えています。
充電池『コア』付属。
用途
強い照射力が必要な夜間行動に。
ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。
付属品
充電バッテリー『コア』
トラスコ品番
540-0628
幅(mm)
66
色
レッド
高さ(mm)
39
奥行(mm)
36
保護等級
IPX4
使用電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
100時間
注意
※バッテリーの保証期間は2年または充放電 300 回です。