※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALLEX
スクレパー 扇型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃幅(mm)
76
76
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
79688055
品番
23205
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ブレードが柄尻まで貫通しています。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途
塗料の剥離に。
錆落としに。
汚れや粘着物の除去に。
トラスコ品番
851-2655
材質
刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
240
刃長(mm)
130
刃幅(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。