曜日別特売
80091900OR301 チリトリ てみ サンコー(三甲) 79688247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チリトリ てみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード79688247品番80091900OR301
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

プラスチック製ですので壊れにくく、洗浄も簡単です。

用途
屋外の清掃に
農作物への肥料まき、家畜へのエサやりに
トラスコ品番851-0972種別800919材質ポリエチレン(PE)オレンジ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)505×495×175RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※火気厳禁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする