DPA-112B シャープペンシル モノグラフファイン トンボ鉛筆 79692447

 

DPA-112B シャープペンシル モノグラフファイン トンボ鉛筆 79692447
DPA-112B シャープペンシル モノグラフファイン トンボ鉛筆 79692447
DPA-112B シャープペンシル モノグラフファイン トンボ鉛筆 79692447
DPA-112B シャープペンシル モノグラフファイン トンボ鉛筆 79692447
DPA-112B シャープペンシル モノグラフファイン トンボ鉛筆 79692447
DPA-112B シャープペンシル モノグラフファイン トンボ鉛筆 79692447
DPA-112B シャープペンシル モノグラフファイン トンボ鉛筆 79692447

シャープペンシル モノグラフファイン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1個注文コード79692447品番DPA-112B
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

新機能付与により筆記・修正精度を高め、さらに使いやすくなった「ハイクラスモデル」のシャープペンシルです。
精密に書ける広視界・低重心・高剛性を持っています。
ワイドな視界確保と安定した低重心設計、より確実な消字も可能にするモノグラフファインです。

トラスコ品番601-5005軸径(Φmm)10全長(mm)148方式ノック式芯径(mm)0.5縦(mm)148横(mm)10色(本体)ブラック繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79692438
2025-04-03
用途: 事務仕事
教育・研究機関

見た目はすごくかっこいいです。書きやすいです。でもなぜか、中で芯がよく折れます。使い方が悪いのか?不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする