曜日別特売
TBBK-N トタン防火バケツ ヒシエス 79692824

トタン防火バケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79692824品番TBBK-N
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

トタン製なので熱に強くて丈夫です。

トラスコ品番552-1896材質材質:亜鉛メッキ鉄板、持ち手:木製高さ(mm)207容量(L)8.4外径(mm)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする