曜日別特売
BS12 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692928

 

BS12 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692928
BS12 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692928
BS12 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692928
BS12 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692928
BS12 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692928
BS12 ドアストッパーBlocky Star COMADECO 79692928

ドアストッパーBlocky Star

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
パープル
内容量1個注文コード79692928品番BS12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。
カラフルな色でおしゃれです。
ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。
ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。

トラスコ品番557-9302材質熱可塑性エラストマー幅(mm)20全長(mm)118パープル高さ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする