GL-99WKSB-UCK PAAF スプリングバンドゴーグル トーアボージン 79693269

スプリングバンドゴーグル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番619-9310
内容量1個注文コード79693269品番GL-99WKSB-UCK PAAF
参考基準価格(税別)¥5,970販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様マスク併用可、メガネ併用可トラスコ品番619-9310長さ(mm)83幅(mm)186高さ(mm)84適合規格ANSI加工防傷、防曇紫外線カット99.90%通気孔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする