曜日別特売
ADFMD-001 メディアモジュラー(HERO9) GoPro 79694644

ADFMD-001 メディアモジュラー(HERO9) GoPro 79694644
ADFMD-001 メディアモジュラー(HERO9) GoPro 79694644
ADFMD-001 メディアモジュラー(HERO9) GoPro 79694644
ADFMD-001 メディアモジュラー(HERO9) GoPro 79694644
ADFMD-001 メディアモジュラー(HERO9) GoPro 79694644

メディアモジュラー(HERO9)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79694644品番ADFMD-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

内蔵のマイクと、外部マイク取付用の3.5mmマイク端子です。
外部モニターを接続できるHDMI端子を搭載しています。
GoProカメラをライブ配信やビデオブログ向けのカメラとして活用する事ができるようになります。

トラスコ品番244-3676適合機種HERO10Black、HERO9Blackセット内容HERO9 Black 用メディアモジュラー(本体)、垂直マウント用バックル、サムスクリュー幅(mm)32ブラック高さ(mm)32奥行(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする