曜日別特売
ADDIV-001 ダイブハウジング(HERO9) GoPro 79694660

※使用例

ADDIV-001 ダイブハウジング(HERO9) GoPro 79694660
ADDIV-001 ダイブハウジング(HERO9) GoPro 79694660
ADDIV-001 ダイブハウジング(HERO9) GoPro 79694660
ADDIV-001 ダイブハウジング(HERO9) GoPro 79694660
ADDIV-001 ダイブハウジング(HERO9) GoPro 79694660

ダイブハウジング(HERO9)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79694660品番ADDIV-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

過酷な環境下での撮影中に、泥などの汚れや小石などから本体を保護します。
また、水深60mまでの耐水性を備えているため、ダイビングの際には必須のアクセサリとなります。

トラスコ品番244-3681適合機種HERO10Black、HERO9Blackセット内容HERO9用ダイブハウジング、スケルトンバックドア×1、マウント用バックル×1、サムスクリュー×1幅(mm)82クリア高さ(mm)82奥行(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする