曜日別特売
RS53 トレシャワー RSシリーズ トレビーノ 79694687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トレシャワー RSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79694687品番RS53
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

残留塩素を除去して肌や髪にやさしい浄水シャワーです。
カートリッジ寿命は5ヶ月で長寿命、かつ原水シャワーはメーカー従来品に比べ30%節水なので、とても経済的です。

付属品カートリッジ(RSC51)×1個トラスコ品番552-2018材質ABS樹脂幅(mm)79ホワイト高さ(mm)244カートリッジ交換用:RSC51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする