ジャパックス
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
半透明
青
黒
透明
半透明
厚さ(mm)
0.025
0.025
0.035
0.05
材質
LLDPE+META
LLDPE+META
LLDPE
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79694818
品番
TM44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリ袋 エコノミータイプ
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
用途
45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-2635
材質
LLDPE+META
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650