U-71 チップサンダー40×86mm U TOOLS 79695177

チップサンダー40×86mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード79695177品番U-71
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型軽量で、指先感覚で研磨できます。
小面積や狭い箇所の研磨に最適です。

用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。トラスコ品番278-1181寸法(mm)ペーパー:40×86全長(mm)245高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)40×86使用ペーパーマジックシートタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする