曜日別特売
JHG-450B 公団型矢印板 アルミ公団型矢印板 安全興業 79695195

公団型矢印板 アルミ公団型矢印板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番436-7358
内容量1台注文コード79695195品番JHG-450B
参考基準価格(税別)¥15,360販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

わかりやすい二方向矢印版です。
夜間の視認性抜群です。

用途工事現場などにトラスコ品番436-7358材質ガルバニウム赤/白(反射)高さ(mm)450タイプ折りたたみ:×奥行(mm)370間口(mm)450表示内容矢印
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする