ISK-LI170A リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) IKURATOOLS(育良精機) 79695220

ISK-LI170A リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) IKURATOOLS(育良精機) 79695220
ISK-LI170A リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) IKURATOOLS(育良精機) 79695220
ISK-LI170A リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) IKURATOOLS(育良精機) 79695220
ISK-LI170A リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) IKURATOOLS(育良精機) 79695220
ISK-LI170A リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) IKURATOOLS(育良精機) 79695220

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード79695220品番ISK-LI170A
参考基準価格(税別)¥698,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

電源いらずで、いつでも・どこでも・すぐに溶接ができます。
18kgと超軽量で持ち運びがしやすい。
従来に比べ出力電流アップで使用率も向上。
フロントのLEDで本体状態を離れた場所からも確認可能です。
3段階で設定可能なアークスタート性を向上させる点付モード搭載。
無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにする省エネ機能搭載。
充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンス性、向上。

用途電源確保が難しい現場での手棒溶接作業に。付属品入力ケーブル3m、出力端子用絶縁カバー、ショルダーベルトトラスコ品番520-9440幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)455入力電圧(V)単相100出力電流(A)20~170使用率(%)40電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8機能電撃防止付き径(mm)溶接棒:~4.0
注意
※充電時間は、使用状況や周囲環境によって変動します。
※電池を長く保つため、使わない期間も1ヵ月程度を目安に充電することを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする