潤工社
半導電性ポリウレタンチューブUE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
79695965
品番
30E-04-BK-50
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。
静電火花が飛ばない仕様です。
用途
帯電をきらう空気圧機器の配管用
トラスコ品番
383-2033
材質
半導電性ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
50
全長(m)
50
最高使用圧力(MPa)
0.6
最小曲げ半径(mm)
10
破壊圧力(MPa)
(23℃時)2.4
使用流体
空気
外径(mm)
4
内径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応