曜日別特売
25C-04-C-20 半導電性透明ポリウレタンチューブUC 潤工社 79695974

半導電性透明ポリウレタンチューブUC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)4
内径(mm)2.5
内容量1巻注文コード79695974品番25C-04-C-20
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

透明性があります。
流体を汚さない仕様です。
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。
静電火花が飛ばない仕様です。

用途
クリーン環境内にて絶縁流体を移送する配管用
帯電をきらう空気圧機器の配管用
トラスコ品番383-2043材質半導電性ポリウレタン透明長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)10破壊圧力(MPa)(23℃時)2.7使用流体空気外径(mm)4内径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする