曜日別特売
25C-06-C-20 半導電性透明ポリウレタンチューブUC 潤工社 79696184

半導電性透明ポリウレタンチューブUC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)6
内径(mm)4
内容量1巻注文コード79696184品番25C-06-C-20
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

透明性があります。
流体を汚さない仕様です。
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。
静電火花が飛ばない仕様です。

用途
クリーン環境内にて絶縁流体を移送する配管用
帯電をきらう空気圧機器の配管用
トラスコ品番383-2044材質半導電性ポリウレタン透明長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)14使用流体空気外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする