※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
祥碩堂
スーパーウェットマーカー 1本OPP袋入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
白
白
赤
黄
黒
朱
青
蛍光ピンク
蛍光イエロー
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79696857
品番
S15545
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
耐熱70℃、耐冷-15℃で溶けにくく、はっきり書けるチョークです。
袋入れタイプ。
用途
濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)アスファルト、ブロック材、コンクリート、ガラス、タイヤなど。
トラスコ品番
607-1582
材質
ワックス/顔料
長さ(mm)
117
色
白
タイプ
油性
芯径(mm)
17
直径(mm)
17