FE-19-15 スーパートムフッ素 easy ホース 十川産業 79697110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE-19-15 スーパートムフッ素 easy ホース 十川産業 79697110
FE-19-15 スーパートムフッ素 easy ホース 十川産業 79697110

スーパートムフッ素 easy ホース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径(mm)19
長さ(m)15
外径(mm)26
内容量1本注文コード79697110品番FE-19-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。

用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。トラスコ品番119-3409材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂長さ(mm)15000長さ(m)15使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃使用圧力(MPa)0.7機能非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性使用流体塗料・溶剤・化学薬品・各種食品許容曲げ半径(mm)95外径(mm)26内径(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする