※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
スーパートムフッ素 easy ホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内径(mm)
19
12
15
19
25
9
長さ(m)
5
10
15
5
外径(mm)
26
18
22
26
33
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79697119
品番
FE-19-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
用途
塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。
トラスコ品番
119-3412
材質
耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂
長さ(mm)
5000
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20℃~+60℃
使用圧力(MPa)
0.7
機能
非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性
使用流体
塗料・溶剤・化学薬品・各種食品
許容曲げ半径(mm)
95
外径(mm)
26
内径(mm)
19