アズマ工業
スプレーフロアモップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79697374
品番
319618
参考基準価格(税別)
¥3,456
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スプレー式フロアモップです。
床の水拭きを手軽にします。
用途
拭き掃除に。
トラスコ品番
144-8215
材質
モップ:ポリエステル・ナイロン、ヘッド:ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン、給水タンク:ポリプロピレン、柄:スチール
長さ(mm)
約1060(使用時)
幅(mm)
315
拭き幅(cm)
約31
繰り返し・詰め替え
対応