HETAG4 トップ クリアリキッド抗菌 4kg LION(ライオン) 79697880

HETAG4 トップ クリアリキッド抗菌 4kg LION(ライオン) 79697880
HETAG4 トップ クリアリキッド抗菌 4kg LION(ライオン) 79697880
HETAG4 トップ クリアリキッド抗菌 4kg LION(ライオン) 79697880
HETAG4 トップ クリアリキッド抗菌 4kg LION(ライオン) 79697880
HETAG4 トップ クリアリキッド抗菌 4kg LION(ライオン) 79697880

トップ クリアリキッド抗菌 4kg

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79697880品番HETAG4
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ニオイの原因となる2種類の菌(皮膚由来のグラム陽性菌、湿った環境由来のグラム陰性菌)に対応です。
菌由来のニオイ「部屋干し臭」「戻り生乾き臭」「干し忘れ臭(洗濯してから干すまでの時間が長いことで発生するニオイ)」を解消する高い抗菌効果が24時間(全ての菌に対して効果を有するわけではありません)続きます。
内容液がさらさらなので、液切れが良く、洗濯機の洗剤投入口に残りにくいです。
すすぎ1回OKです。
蛍光剤無配合です。
微香性(さわやかなフレッシュフローラルの香り)です。

用途
綿・麻・合成繊維のお洗濯用に。
付属品注ぎ口トラスコ品番339-2192形状液体液性弱アルカリ性香りさわやかなフレッシュフローラル内容量(kg)4使用量水30Lに対し25g商品タイプ業務用適合用途部屋干し繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする