BBKテクノロジーズ
チューブベンダー(インチミリ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合管径(Φmm)
10
10
12
6
8
適合管径
10mm
10mm
12mm
6mm
8mm
全長(mm)
305
305
443
218
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79697968
品番
364-AFM-10mm
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途
銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
トラスコ品番
608-9287
材質
本体:鉄
寸法(mm)
右手:310、左手:305
全長(mm)
305
タイプ
ミリ用
適合管径(Φmm)
10
適合管径
10mm
曲半径R
24mm
曲げ角度(°)
0~180