EWS-90B スチールホワイトボ-ド無地 サンケーキコム 79698738

EWS-90B スチールホワイトボ-ド無地 サンケーキコム 79698738
EWS-90B スチールホワイトボ-ド無地 サンケーキコム 79698738

スチールホワイトボ-ド無地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード79698738品番EWS-90B
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

壁掛タイプの無地のスチール製ホワイトボードです。
中国産の600x900mmのサイズです。

用途
オフィス内製品
店舗用品
付属品マーカー:黒、赤、マグネット:4、イレーザートラスコ品番134-2607材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:再生ダンボール、吊金具:スチール幅(mm)900板面:白高さ(mm)600奥行(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする